Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D511
Cod. Produttore
LA9D511
Cod. EAN
3389110462012

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D80, LC1D95
  • Tipo prodotto: Distanziale
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Dimensioni confezione: 10x3x12 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Sì
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatori TeSys D per montaggio laterale degli ausiliari per contattori LC1D80, LP1D80 e LC1D95. Da utilizzare per il montaggio laterale dei blocchi di contatto ausiliario LAD8N (da ordinare separatamente). (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Distanziali - per blocchi di montaggio laterale - per TeSys D