› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziali esagonali M6 altezza 55 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P G

Cod. Rexel MGLVS03197
Cod. Produttore LVS03197
Cod. EAN 3606481869388

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M6
  • Altezza: 55 mm
  • Quantità per confezione: set da 4
  • Colore: naturale
  • Supporto montaggio: montanti funzionali
  • Modalità di montaggio: con viti
  • Compatibilità: armadi PrismaSeT
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori esagonali per armadi PrismaSeT P e G. set di 4 distanziali esagonali, M6 con altezza 55 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziali esagonali M6 altezza 55 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P G