› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Distanziali esagonali M5 altezza 55 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS03187
Cod. Produttore LVS03187
Cod. EAN 3606481871053

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Distanziatori esagonali
  • Filetto ISO: M5
  • Altezza: 55 mm
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Colore: Naturale
  • Supporto montaggio: Montanti funzionali
  • Modalità montaggio: Con viti
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziatori esagonali per armadi PrismaSeT P e G. set di 4 distanziali esagonali, M5 con altezza 55 mm.

Caratteristiche tecniche

altezza

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio inossidabile

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Distanziali esagonali M5 altezza 55 mm set 4 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT P e G