Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90988
Cod. Produttore
GW90988
Cod. EAN
8011564288898

Informazioni di prodotto

Dispositivo ReStart garantisce continuità e sicurezza nell’alimentazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Controllo automatico e periodico della protezione differenziale
  • Riduzione dei tempi di intervento post-scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ripristino automatico dell’alimentazione in sicurezza
  • Minore interruzione del servizio elettrico
  • Efficienza energetica grazie al monitoraggio continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto. Descrizione del produttore: 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

funzione

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

3

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale / magnetotermico

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Serie

90 ReStart,POWER

Produttore

Dispositivo riarmo automatico Serie 90 ReStart 1P+N 0,1/0,3A continuità servizio sicurezza