› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Dispositivo orologio DKC097817100 alta qualità installazione rapida ambienti residenziali e commerciali

DKC
Cod. Rexel DKC097817100
Cod. Produttore 097817100
Cod. EAN 8054684026728

Informazioni principali

  • Applicazione: Orologio
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Design: Elegante e funzionale
  • Affidabilità: Elevata
  • Efficienza: Ottimale
  • Serie: DKC097817100

Descrizione del prodotto

Il DKC097817100 è un dispositivo progettato per l'applicazione di orologi in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è stata concepita per facilitare un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per diverse configurazioni di montaggio. Grazie al design elegante e funzionale, il DKC097817100 si integra perfettamente in qualsiasi contesto. È dotato di caratteristiche tecniche avanzate che assicurano prestazioni ottimali e sicurezza. Questo dispositivo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici, dove è richiesto un elevato standard di affidabilità e efficienza. Con il DKC097817100, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce estetica e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze più diverse nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il DKC097817100 è un dispositivo progettato per l'applicazione di orologi in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è stata concepita per facilitare un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per diverse configurazioni di montaggio. Grazie al design elegante e funzionale, il DKC097817100 si integra perfettamente in qualsiasi contesto. È dotato di caratteristiche tecniche avanzate che assicurano prestazioni ottimali e sicurezza. Questo dispositivo è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici, dove è richiesto un elevato standard di affidabilità e efficienza. Con il DKC097817100, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce estetica e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze più diverse nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Digitale

tempo di commutazione più breve

10 min

tipo di propulsione

Controllato al quarzo

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in anni

6

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC

16 A

tipo di orologio

Orologio astronomico

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

190 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Dispositivo orologio DKC097817100 alta qualità installazione rapida ambienti residenziali e commerciali