Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751600
Cod. Produttore
751600
Cod. EAN
4046548086133

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZsigma
  • Tensione: 24-48 V AC/DC
  • Uscite: 3 NA, 1 NC
  • Uscite ausiliarie: 6
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti: molla plug-in
  • PL: fino a PL “e”
  • SIL: CI 3
Il PNOZ S60 C è un dispositivo di sicurezza modulare progettato per il controllo affidabile di macchine e impianti. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 48 VAC/DC e garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a molla. La sua struttura compatta e il design robusto assicurano facilità di installazione e lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larg hezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti PNOZsigma.

larghezza

90 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

7,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

6

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S60 C 24-48 VAC/DC per automazione industriale