›

DISPOSITIVO LAMPEGG. TRIFASE

DKC
Cod. Rexel S3RAMC02
Cod. Produttore RAMC02
Cod. EAN 8033603082793

Informazioni principali

  • Voltaggio: Trifase
  • Tipo: Dispositivo lampeg.
  • Configurazione: Tripolare
  • Montaggio: Cablato
  • Funzione: Finecorsa porte
  • Serie: S3RAMC02
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Segnalazione: Lampeggiante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo finecorsa tripolare cablato, lampeggiante. Determina l'inserimento quando le porte dell'armadoio sono aperte

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

DISPOSITIVO LAMPEGG. TRIFASE