Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM302809
Cod. Produttore
302809
Cod. EAN
9010238176874

Informazioni di prodotto

  • File: 3
  • Moduli DIN: 24
  • Coperchio: trasparente
  • Serratura: inclusa
  • Segnale: passaggio porta
  • Installazione: incassato
  • Serie: None
  • Uso: alta sicurezza
Quadro elettrico da incasso con porta chiusa e trasparente, progettato per l’installazione incassata in ambienti professionali. Dotato di tre file e capace di ospitare fino a 24 moduli DIN, offre una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione elettrica. La chiusura è di tipo alternativo senza serratura, mentre il segnale di passaggio porta garantisce un controllo visivo dello stato. Realizzato con materiali resistenti, questo quadro è ideale per garantire sicurezza e ordine nell’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il prodotto KM302809 è un dispositivo di installazione incassato progettato per garantire un'elevata funzionalità e sicurezza. Con un numero di file di 3 e una capacità di 24 moduli DIN, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottimizzazione dello spazio. Il coperchio trasparente consente di monitorare facilmente le condizioni interne, mentre il segnale di passaggio porta offre un'indicazione visiva chiara. Inoltre, la presenza di una serratura garantisce la massima sicurezza, rendendolo adatto per ambienti in cui è necessaria una protezione aggiuntiva. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel campo delle installazioni elettriche.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

587,5 mm

altezza

618 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

100 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

589 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

95 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Produttore

Dispositivo incasso 3 file 24 moduli DIN coperchio trasparente serratura