Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171333
Cod. Produttore
171333
Cod. EAN
4015081678709

Informazioni di prodotto

  • Tipo: lampada a filamento permanente
  • Colore pulsante: rosso
  • Tensione: AC/DC
  • Grado protezione: adatto ambienti
  • Montaggio: versatile
  • Materiali: resistenti
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: domestiche/prof.
Interruttore modulare con luce fissa di colore rosso, adatto per alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Progettato senza lampada integrata, garantisce un funzionamento affidabile e una segnalazione visiva chiara grazie alla luce fissa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e sicuro, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Il KM171333 è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire una luce fissa tramite una lampada a filamento permanente. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto garantisce durabilità e prestazioni elevate. La forma e il design del corpo sono stati attentamente studiati per adattarsi a diverse applicazioni, rendendolo ideale per ambienti sia domestici che professionali. Il colore rosso del pulsante aggiunge un tocco distintivo, mentre la tipologia di montaggio versatile consente un'installazione semplice e rapida. Grazie alla sua compatibilità con tensioni AC/DC, il KM171333 è perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre un'illuminazione efficace e affidabile. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando così una lunga vita operativa.

colore

Rosso

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Dispositivo illuminazione lampada filamento rossa montaggio versatile industriale