Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500459
Cod. Produttore
317500459
Cod. EAN
6942160453118

Informazioni di prodotto

Monitor 27" 4K DP HDMI altoparlanti VESA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK317500459 è un dispositivo avanzato progettato per la gestione di ingressi video, con una capacità massima di 3 ingressi. Questo apparecchio è ideale per installazioni su rack da 19 pollici, rendendolo perfetto per ambienti professionali e di monitoraggio. È dotato di un display on screen che facilita l'interazione e la visualizzazione delle informazioni in tempo reale. La sua struttura robusta e il design funzionale garantiscono un'ottima protezione e durata nel tempo, mentre la compatibilità con diversi sistemi di collegamento lo rende versatile per molteplici applicazioni. Il colore nero del corpo conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente tecnico. Con la sua capacità di gestione avanzata, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore della video sorveglianza e controllo.

colore

Nero

larghezza

614,7 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

452,5 mm

profondità

226,4 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

27 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

Dispositivo gestione ingressi video 3 porte rack 19" display on screen nero professionale