› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Dispositivo elettrico industriale 415V AC DD200M250

Cod. Rexel EATDD200M250
Cod. Produttore DD200M250
Cod. EAN 5027590018715

Informazioni principali

  • Voltaggio: 415V AC
  • Corrente nominale: 200A
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Bussmann Series
  • Classe di funzionamento: Altro
  • Design: Senza indicatore
  • Costruzione: Robusta
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Interruttore industriale DD200M250 progettato per operare a 415V in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali, offrendo una soluzione robusta e performante per la gestione e protezione dei circuiti elettrici. La sua costruzione è studiata per assicurare un funzionamento stabile e duraturo in ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'EATDD200M250 è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni industriali con tensione di 415V AC. Questo prodotto della rinomata marca Bussmann offre prestazioni affidabili e una classificazione merceologica di 020105. La sua costruzione robusta e la classe di funzionamento "Altro" lo rendono ideale per vari ambienti. Con un design senza indicatore, l'EATDD200M250 si integra facilmente nei sistemi esistenti, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Serie

Bussmann Series

Dispositivo elettrico industriale 415V AC DD200M250