› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Dispositivo elettrico 4710PS 23TB30A compatto robusto IP20 per installazioni interne

Cod. Rexel FN007539.00001
Cod. Produttore 007539.00001

Informazioni principali

  • Serie: 4710PS
  • Dimensioni: 119x119x25 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: VENT AA0
  • Design: compatto e robusto
  • Affidabilità: elevata durata

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN007539.00001 è un innovativo dispositivo della famiglia 4710PS, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti controllati. Con una dimensione di 119x119x25 mm, offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di qualità, combinando funzionalità e design compatto. Descrizione del produttore: Il prodotto FN007539.00001 è un innovativo dispositivo della famiglia 4710PS, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti controllati. Con una dimensione di 119x119x25 mm, offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di qualità, combinando funzionalità e design compatto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2300 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Dispositivo elettrico 4710PS 23TB30A compatto robusto IP20 per installazioni interne