Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AP01
Cod. Produttore
GV7AP01
Cod. EAN
3389110567328

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Manovra rotativa
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Nero
  • Distanza retro/porta: 185-600 mm
  • Lucchetto: 1-3 lucchetti 5-8 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Peso netto: 0,775 kg
  • Serie: TeSys GV7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV7AP01 è una manopola girevole per gli interruttori automatici TeSys di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV7, funziona sul lato frontale di un interruttore automatico installato all'interno di un armadio. Include un adattatore per il lato anteriore dell'interruttore automatico, una manopola nera con piastra anteriore grigia da montare sullo sportello e un albero di prolunga regolabile in lunghezza. È destinata all'uso con interruttore principale, assicura la protezione IP55 ed è lucchettabile.

con prolungamento d'asse

Serie

TeSys GV7

Produttore

Dispositivo discriminazione guasti - 24-48 V CA/CC - Per interruttore motore GV7