Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPSL-BV2
Cod. Produttore
PSL-BV2
Cod. EAN
0074983342242

Informazioni di prodotto

Dispositivo di bloccaggio per valvole a sfe
Descrizione del produttore: The PSL-BV2 Ball Valve Lockout is constructed of rugged polypropylene providing strength, durability, and added security. The Ball Valves regulating hydraulic, pneumatic, and chemical energy can be locked out quickly and easily. The valve accommodates valve diameters ranging from 1.25" (31.8 mm) to 3" (76.20 mm) with a maximum handle length of 7.5" (190.5 mm). Polypropylene. 3.7" x 7.5" (94.6 mm x 190.5 mm). Color Red. 1 per package.