Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPSL-MLD
Cod. Produttore
PSL-MLD
Cod. EAN
0074983626793

Informazioni di prodotto

Il dispositivo di bloccaggio multiplo PDPSL-MLD offre sicurezza e praticità elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design robusto e compatto
  • Risparmio di tempo con il cavo in acciaio galvanizzato incluso
  • Materiali resistenti alla corrosione per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’isolamento di dispositivi elettrici
  • Affidabilità garantita da componenti in policarbonato e acciaio inox
  • Colore rosso per alta visibilità e prevenzione incidenti
Descrizione del produttore: The PSL-MLD Multiple Lockout Device with Hasp can be used alone as a lockout hasp or with the provided 0.19" (4.8 mm) diameter cable to lockout electrical disconnects, gate valves, or large devices. Rugged polycarbonate and stainless steel provide strength, durability, added security, and corrosion resistance. Galvanized Steel with a vinyl coating. Jaw diameter 0.19" (4.8 mm). Includes 6.0' (1.8 m) vinyl-coated galvanized steel cable with loophole. Color Red. 1 per package.

Produttore

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO MULTIPLO

€ 46,52 x 1 pz.
(pz.)