Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P772102
Cod. Produttore
772102
Cod. EAN
4046548096514

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: IP20
  • Interfacce: 2 Ethernet
  • Memoria: USB integrata
  • Funzione: Controllo sicurezza
  • Applicazione: Bruciatori
Modulo di espansione PNOZmb1 per il controllo bruciatori con interfacce industrial ethernet integrate. Progettato per alimentazione in corrente continua (DC), offre due porte di comunicazione Ethernet per garantire connettività e integrazione nei sistemi di automazione industriale. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza e controllo in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti 2, dispositivo base, espandibile, interfaccia di comunicazione, 2 interfacce Ethernet,memoria USB, speciale per bruciatori.

larghezza

45 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120,2 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione sicurezza compatto PNOZMB1 Ethernet bruciatori