Prodotti /

Cod. Rexel
7P401100
Cod. Produttore
401100
Cod. EAN
4046548024463

Informazioni di prodotto

  • Tipo: comando manuale
  • 3 pulsanti integrati
  • Connessione: cavo spiralato 10-pin
  • Fine cavo aperto
  • Serie: PITjog
  • Uso: controllo operativo
  • Design compatto
  • Installazione semplice
Il dispositivo PIT JS2 è un comando a distanza progettato per applicazioni di sicurezza industriale, caratterizzato da un design ergonomico e funzionale. Dotato di un cavo a spirale che assicura flessibilità e resistenza, dispone di tre contatti normalmente chiusi e tre contatti normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile e sicuro. La struttura robusta e il colore giallo intenso ne facilitano l'identificazione e l'uso in ambienti di lavoro complessi, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Comando portatile sicurezza PIT JS2 3 pulsanti cavo spiralato impianti industriali