Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100679
Cod. Produttore
100679
Cod. EAN
4015081005796

Informazioni di prodotto

  • Colore pulsante: Rosso
  • Tipo comando: COM RIN
  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Ambiente sollecitato
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Design: Ergonomico
  • Uso: Professionale
Interruttore di colore nero progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di bloccaggio con lucchetto e adatto per arresto d'emergenza, offre protezione avanzata con grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere e umidità. Include asse integrato e compatibilità con disgiuntori e sezionatori di carico, rendendolo ideale per il controllo e la gestione sicura degli impianti elettrici. La sua struttura robusta è pensata per ambienti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM100679 è un dispositivo di comando di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Dotato di un pulsante di colore rosso, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali, rendendolo ideale per installazioni in vari contesti. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. La forma ergonomica del pulsante assicura un'ottima maneggevolezza, facilitando l'interazione. Con un design attento e funzionale, il KM100679 rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un dispositivo di comando robusto e performante.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Dispositivo comando pulsante rosso alta qualità per applicazioni elettriche