› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

DISPOSITIVO AZIONAMENTO ARMADIO INT

DKC
Cod. Rexel S3RZBS02
Cod. Produttore RZBS02
Cod. EAN 8033603452817

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Classe protezione: IP20
  • Dimensioni: 80x80x40 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: S3RZBS
  • Montaggio: Su porta principale
  • Funzione: Sblocco automatico porte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da posizionare sulla porta principale o sulla porta dotata di blocco di sicurezza RZBS01. Dopo l'apertura della porta permette lo sblocco in automatico di tutte le altre porte della batteria.

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

DISPOSITIVO AZIONAMENTO ARMADIO INT