› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Display digitale 4 cifre led verde, ingresso analogico 4-20mA

Cod. Rexel TEXBH1AA0G4
Cod. Produttore XBH1AA0G4
Cod. EAN 3606489737214

Informazioni principali

  • Display a LED verde 4 cifre
  • Ingresso analogico 4-20 mA DC
  • Precisione ±0,15% + 1 digit
  • Uscita digitale 30 V DC, 0,5 A
  • Grado protezione IP65 CEI 60529
  • Dimensioni 51,5x29,5x78,2 mm
  • Temperatura ambiente -20…60 °C
  • Serie Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il display fornisce un'interfaccia versatile per le macchine. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili).

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

78,2 mm

diagonale schermo

0,86 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW USB

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

1

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

51,5 mm

altezza frontale

29,5 mm

esecuzione del display

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

4 ... 20 V

Serie

Harmony XB5

Display digitale 4 cifre led verde, ingresso analogico 4-20mA