Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPM1TS
Cod. Produttore
PM1TS
Cod. EAN
8005543503546

Informazioni di prodotto

Display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Display per la visualizzazione delle grandezze elettriche acquisite da i dispositivi di misura.

esecuzione del display

LCD

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

numero di lingue online

3

numero di livelli, protezione con password

3

con indicatore di segnalazione

diagonale schermo

3.5 pollice

supporta il protocollo per EtherNet/IP

larghezza frontale

102 mm

numero di colori del display

16700000

numero di pixel orizzontali

240

altezza frontale

128 mm

tensione di alimentazione per DC

18 V

con display a colori

supporta protocollo TCP/IP

profondità di incasso

30 mm

numero di pixel verticali

320

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

montaggio a parete/diretto possibile