Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AX1
Cod. Produttore
GS2AX1
Cod. EAN
3389119412117

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Corrente nominale: 32..1250 A
  • Tipo di manovra: Esterno
  • Tipo di serratura: Ronis EL11AP
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Compatibilità: Leva di manovra GS2AH
  • Confezione singola: 14x16x3 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disp. di blocco con imp. esterna TeSys GS per int. sez., da 32 a 1250 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

Disp. di blocco con imp. esterna TeSys GS per int. sez., da 32 a 1250 A