Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96339
Cod. Produttore
GW96339
Cod. EAN
8011564189928

Informazioni di prodotto

DISGIUNTORE BIOCOMFORT
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VA

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di sorveglianza

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER