› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Ausiliari Modulari

3 SEGNALATORI LUMINOSI ROSSI 1M

Cod. Rexel HLSVN127
Cod. Produttore SVN127
Cod. EAN 3250615721716

Informazioni principali

  • Segnalatore luminoso triplo rosso
  • Tensione di alimentazione 230 V CA
  • Installazione su guida DIN
  • Ingombro 1 modulo
  • Serie SVN
  • Conformità RoHS
  • Indicazione visiva stato circuito
  • Design compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso triplo perfetto per indicare visivamente lo stato di un circuito, emettendo una luce di colore rosso. Funziona con una tensione di alimentazione di 230 V CA, rendendolo compatibile con la maggior parte degli impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa lo spazio di un solo modulo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,8 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Rosso

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SVN

3 SEGNALATORI LUMINOSI ROSSI 1M