›

DIS-908 DISS.+ VITI RZ 80MM

Cod. Rexel GRF000006
Cod. Produttore F000006

Informazioni principali

  • Descrizione: DIS-908 + viti GZ 80mm
  • Tipo: Dispositivo di fissaggio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Montaggio componenti elettrici
  • Viti: GZ da 80 mm
  • Installazione: Affidabile e sicura
  • Serie: GRF000006
  • Uso: Precisione e robustezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di fissaggio DIS-908 con viti GZ da 80 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel montaggio di componenti elettrici.
DIS-908 DISS.+ VITI RZ 80MM