Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELZ1H6X5FU
Cod. Produttore
LZ1H6X5FU
Cod. EAN
3606485421155

Informazioni di prodotto

  • Corrente motore: 1,5-6,5 A
  • Tensione alimentazione: 110-230 V AC
  • Potenza motore: 3 kW a 400 V
  • Larghezza compatta: 22,5 mm
  • Protezione: sovraccarico termico classe 10A
  • Durata elettrica: 30 milioni cicli AC-53
  • Montaggio: guida DIN
  • Serie: TeSys Hybrid

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter diretto ultracompatto TeSys H, 3 poli, 6,5 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 3 kW a 400V (3HP a 480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di una direzione di rotazione, una corrente del motore regolabile 1,5-6,5 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 110-230V AC, fornisce ingressi logici ON/OFF del motore e ripristino remoto dopo scatto termico, relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato a temperature da -25 a 70°C, senza declassamento fino 30°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

larghezza

22,6 mm

altezza

106,5 mm

profondità

113,4 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

numero di segnalatori luminosi

3

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,5 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 6,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Serie

TeSys Hybrid

Produttore

DIRETTO H 3KW 110-230 VAC VITE