Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYDINOY
Cod. Produttore
DINOY
Cod. EAN
8050040861941

Informazioni di prodotto

  • Serie: LittleJoint Y
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Protezione: IP68/IP69
  • Sezione cavi: 4x4 mm²
  • Diametro cavi: 10-16 mm
  • Dimensioni: 125x43x35 mm
  • Gel preriempito atossico
  • Riaccessibile e ispezionabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 4x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

14 ... 19 mm

diametro del cavo di derivazione

14 ... 19 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 6 mm²