Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYDINO/6
Cod. Produttore
DINO/6
Cod. EAN
8050040862566

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dino
  • Sezione cavi: 3x6 mm²
  • Diametro cavi: 10-16 mm
  • Dimensioni: 125x43x35 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Gel: Atossico, senza scadenza
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Inclusi: Connettori e morsetti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x6. Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²