Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Orologi /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1MCD002
Cod. Produttore
1MCD002
Cod. EAN
8019108023691

Informazioni di prodotto

Dimmer varialuce 400W per lampade incandescenti e led

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer varialuce universale da incasso per scatola da incasso / derivazione e comando tramite pulsante esterno.

tipo di montaggio

Installazione a incasso

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

58,7 mm

altezza dell'apparecchio

25,3 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

15 ... 400 W

Produttore

Dimmer varialuce universale 400W per lampade incandescenti e LED incasso con comando pulsante