Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12566
Cod. Produttore
GW12566
Cod. EAN
8011564895140

Informazioni di prodotto

REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE ROTATIVO - 230V ac 50 Hz - 1 MODULO - NERO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

elemento base

tipo di comando

manopola

tipo di carico

universale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

4 VA

tensione nominale

230 V

frequenza

50 Hz

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS