Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9352
Cod. Produttore
GWA9352
Cod. EAN
8011564825024

Informazioni di prodotto

DIMMER UNIVERSALE EASY 2 CAN.x300W G.DIN
Descrizione del produttore: Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

attuatore dimmer

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

con indicatore a LED

numero di uscite

2

potenza d’uscita

40 W 300 W

tipo di carico

universale

intervallo di tensione

230 V 250 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS