Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12905
Cod. Produttore
GW12905
Cod. EAN
8011564759084

Informazioni di prodotto

DIMMER A SFIORAMENTO - TOUCH - 230V ac 50Hz RESISTIVO 40-500W / INDUTTIVO 40- 300VA - 1 MODULO - NERO - CHORUS
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

40 VA 300 VA

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

tipo di carico

universale

tipo di comando

pulsante

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

nero

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite