Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF416U1
Cod. Produttore
F416U1
Cod. EAN
8012199968209

Informazioni di prodotto

Dimmer SCS 1x4,3A 6DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore Dimmer Multicarico, 1 uscita di carico massimo 4,3 A a 230 Va.c., connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, alimentazione 100/240 Va.c. 50/60 Hz, pulsante per il comando diretto del carico - 6 moduli DIN.

frequenza

50 Hz 60 Hz

intervallo di tensione

100 V 240 V

potenza d’uscita

0 W 1000 W

comando locale/manuale

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

numero di uscite

1

larghezza in unità di suddivisione

6

tipo di carico

universale

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

attuatore dimmer

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DIMMER SCS 1X4,3A 6DIN