› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

DIMMER ROTATIVO 1M BIANCO

Cod. Rexel GWGW10575
Cod. Produttore GW10575
Cod. EAN 8034035090790

Informazioni principali

  • Categoria: Dimmer
  • Moduli: 1
  • Comando: Rotativo
  • Colore: Bianco lucido
  • Tensione alimentazione: 230 V ac - 50 Hz
  • Potenza lampade alogene 12Vac: 10 ÷ 160 W
  • Potenza lampade LED 230V: 4 ÷ 160 W
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

160 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

20 ... 160 W

Potenza nominale carico induttivo

4 ... 110 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

DIMMER ROTATIVO 1M BIANCO