Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20829
Cod. Produttore
GW20829
Cod. EAN
8011564747333

Informazioni di prodotto

REGOLATORE ELETTRONICO - PER TRASFORMATORI ELETTRONICI - A PULSANTE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

40 VA 300 VA

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

tipo di carico

universale

tipo di comando

pulsante

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

Produttore

DIMMER PER TRASF.ELETTR. 300W SY.WH