Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARNTG1000
Cod. Produttore
NTG1000
Cod. EAN
8013202124742

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza max: 1000W
  • Tipo: Dimmer monofase
  • Metodo: Taglio fase
  • Serie: ARNTG1000
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Installazione: Standard elettrico
DIMMER MONOC TAGLIO FASE 230V 1000WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: DIMMER MONOC TAGLIO FASE 230V 1000WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si