Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF429
Cod. Produttore
F429
Cod. EAN
8012199850542

Informazioni di prodotto

Dimmer - DALI 8x16A 6DIN 27V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore dimmer DALI con 8 uscite indipendenti per il collegamento fino a 16 reattori DALI per ogni uscita - alimentazione 230 Va.c. 50/60 Hz; 110 - 240 Vd.c. - assorbimento 5 mA – provvisto di pulsante per il comando diretto del carico - esecuzione per fissaggio su profilato DIN - 6 moduli

con indicatore a LED

larghezza in unità di suddivisione

6

tensione d’esercizio

230 V

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

tensione d’esercizio

230

prodotto Sustainable

Si