Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21828
Cod. Produttore
GW21828
Cod. EAN
8011564747340

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare System Black, ideale per installazioni civili con design elegante e finiture di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e compatibilità universale.
  • Risparmio di tempo con soluzioni adatte a scatole rettangolari o quadrate.
  • Gamma completa per ogni esigenza funzionale ed estetica.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente dell’illuminazione con dimmer per carichi resistivi e induttivi fino a 500W.
  • Risparmio energetico ottimizzato grazie alla regolazione precisa della luce.
  • Design nero satinato elegante che valorizza l’ambiente domestico.

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

60 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

60 ... 500 W

Potenza nominale carico induttivo

60 ... 500 VOLT_AMPERE

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Dimmer 500W per carichi resistivi e induttivi serie System nero satinato incasso