› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILMC95(230V50HZ,240V60HZ)CONT.45KW

Cod. Rexel KM239685
Cod. Produttore 239685
Cod. EAN 4015082396855

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 95 A
  • Potenza max AC-3 400V: 45 kW
  • Poli: 3 poli
  • Tipo collegamento: Morsetti a molla
  • Categoria uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Corrente termica AC-1: 130 A
  • Comando: Corrente alternata
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Descrizione: Morsetti a molla sui collegamenti circuiti ausiliari e per i cavi di comando, Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 130 A, in custodia: Ith= 100 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 275 A, in custodia: Ith= 250 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 16 kW, 380 V 400 V: P= 26 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHIC(V).., DILM1000-XHIC.., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Collegamenti al circuito ausiliario e collegamento bobina mediante connessione a vite., Collegamenti alla corrente principale con morsetti a bullone., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

130 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

26 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

55 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

DILMC95(230V50HZ,240V60HZ)CONT.45KW