› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM9-32(24VDC)CONT.POT.4KW 3NA+2NC

Cod. Rexel KM276810
Cod. Produttore 276810
Cod. EAN 4015082768102

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 9 A
  • Potenza motore AC-3 400 V: 4 kW
  • Contatti normali aperti: 3 NA
  • Contatti normali chiusi: 2 NC
  • Protezione: Varistore integrato
  • Tipo corrente comando: DC
  • Categoria uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchi completi fino a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 18 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 50 A, in custodia: Ith= 45 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4.5 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 2.5 kW, 660 V 690 V: P= 3.6 kW, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., circuito di protezione a varistore integrato, con contatto specchio., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

DILM9-32(24VDC)CONT.POT.4KW 3NA+2NC