› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM9-10(220V50HZ,240V60HZ) CONT. 4

Cod. Rexel KM276689
Cod. Produttore 276689
Cod. EAN 4015082766894

Informazioni principali

  • Tensione: 220V 50Hz / 240V 60Hz
  • Contatti principali: 3 NA
  • Tipo collegamento: Raccordo a vite
  • Serie: Moeller
  • Applicazione: Contattore AC
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Funzionamento: Efficienza garantita
  • Uso: Settore elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM276689 è un dispositivo elettrico della rinomata marca Moeller, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo contattore, con tensione AC, è ideale per applicazioni a 220V 50HZ e 240V 60HZ. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, offre un collegamento sicuro grazie al raccordo a vite. La sua robustezza e versatilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

DILM9-10(220V50HZ,240V60HZ) CONT. 4