Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276696
Cod. Produttore
276696
Cod. EAN
4015082766962

Informazioni di prodotto

DILM9-10(110V50/60HZ) CONT.POT. 4KW 1NA

Documentazione tecnica

Il CONT.POT. 4KW DILM9-10 (110V 50/60HZ) è un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Con una capacità di 4KW, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della potenza. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite un raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. Inoltre, presenta 3 contatti principali normalmente aperti, rendendolo versatile per diverse configurazioni. Un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.5 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore potenza 4KW DILM9-10 110V 50/60Hz 3 contatti normalmente aperti uso elettrico industriale