› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI

Cod. Rexel KM208281
Cod. Produttore 208281
Cod. EAN 4015082082819

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI
  • Tipo: Contatti ausiliari
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI208281 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI