› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW

Cod. Rexel KM239408
Cod. Produttore 239408
Cod. EAN 4015082394080

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Potenza: 37KW
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Contattore elettrico
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DILM80 è un contattore elettrico progettato per operare a 110V con frequenze di 50/60Hz, ideale per applicazioni che richiedono una potenza di 37KW. Questo modello presenta 3 contatti principali normalmente aperti e utilizza un raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. Con un design robusto e affidabile, il DILM80 è perfetto per garantire prestazioni elevate in vari contesti industriali. La sua compatibilità con tensioni AC lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

110 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

20 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

44,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

DILM80(110V50/60HZ) CONT POT 37KW