Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199223
Cod. Produttore
199223
Cod. EAN
4015081973071

Informazioni di prodotto

DILM7-10(24VDC)-PI CONTATT. ,3kW, DC
Descrizione del produttore: Contattore DILM7-10 con bobina a 24V DC, adatto per carichi fino a 3 kW. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nel controllo di motori e circuiti elettrici. La struttura robusta assicura lunga durata e sicurezza operativa. Ideale per impianti di automazione e gestione energetica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series