Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276547
Cod. Produttore
276547
Cod. EAN
4015082765477

Informazioni di prodotto

DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ) C POT 3KW 1NA

Documentazione tecnica

Il DILM7-10 è un contattore di alta qualità, progettato per operare a 110V 50Hz e 120V 60Hz. Questo modello presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un'ottima efficienza nel controllo dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un collegamento tramite raccordo a vite per una maggiore facilità di installazione. Con il suo design robusto e la capacità di funzionare con tensione AC, è ideale per applicazioni industriali e commerciali.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

7 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore DILM7-10 3KW 110V50Hz 120V60Hz 3 Contatti NA per applicazioni industriali