Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276556
Cod. Produttore
276556
Cod. EAN
4015082765569

Informazioni di prodotto

DILM7-10(110V50/60HZ) CONT.POT. 3KW 1NA

Documentazione tecnica

Il KM276556 è un dispositivo di controllo della potenza progettato per un'operatività efficiente e sicura. Con una potenza di 3 kW e una tensione di 110V a 50/60Hz, questo modello è ideale per applicazioni industriali. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, assicurando una connessione robusta e affidabile. Grazie ai suoi tre contatti principali normalmente aperti, il KM276556 offre versatilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

7 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore potenza 3 kW 110V 50/60Hz 1NA per applicazioni industriali