Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277772
Cod. Produttore
277772
Cod. EAN
4015082777722

Informazioni di prodotto

DILM40(110V50/60HZ) CONT.POT. 18,5KW

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 40 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 60 A, in custodia: Ith= 45 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 125 A, in custodia: Ith= 112 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 9 kW, 660 V 690 V: P= 12 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

60 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

40 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

18.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore potenza 3 poli 40A 18,5kW motori trifase AC-3 applicazioni industriali