› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM32-XTEE11(RAC130) TEMP. ELETTR.

Cod. Rexel KM101441
Cod. Produttore 101441
Cod. EAN 4015081013616

Informazioni principali

  • Tipo: modulo temporizzatore
  • Ritardo: all'eccitazione
  • Campo taratura: 0,05-100 s
  • Grado protezione: IP20
  • Peso: 0,08 kg
  • Norme: DIN EN 61812, IEC/EN 60947
  • Compatibilità: DILM7-DILM38, DILA
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: modulo temporizzatore, ritardato all'eccitazione, non combinabili con contatti ausiliari sporgenti, circuiti di protezione inclusi, Gamma temporale commutabile, Assortimento: Accessori, Campo di taratura: commutabile, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Posizione di montaggio: a piacere, escluso appeso, Grado di protezione: IP20, Peso: 0.08 kg, utilizzo con: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Conformità alle norme DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

Principio di funzionamento

Elettronico

Serie

Moeller series

DILM32-XTEE11(RAC130) TEMP. ELETTR.