Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281203
Cod. Produttore
281203
Cod. EAN
4015082812034

Informazioni di prodotto

DILM32-XSPR240 SPEGNIARCO RC

Documentazione tecnica

Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 110 - 240 AC V, utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

funzione

circuito RC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

Moeller_series

Produttore

Spegniarco RC circuito protezione 110-240V compatibile DILM17-DILM32-DILK12-DILK25-DILMP32-DILMP45